Nedtrain Oud
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
Viti
Viti per truciolare
51770
51770.055.050
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
Cross recessed raised cheese head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 5,5X50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5.5 mm
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
6.4
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.5
k (max.)
4.2
L (mm)
50
No. cross recess
3
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51770.055.050
EAN
8715494630238
UBB
500634356843
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare