text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed raised cheese head screw DIN 7985-Z Steel Zinc plated black passivated 4.8 M8X16

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Raised cheese head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M8
Thread length (min.) 34
dk (max.) 16
Full thread if L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
No. cross recess 4
P 1.25

Standard

DIN 7985
ISO ≈7045

Numeri di articolo

Numero articolo 24812.080.016
EAN 8712423041424
UBB 500668247512
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.