text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Pozidriv DIN 7981 C-Z Steel Zinc plated ST2,9X9,5MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 2.9 mm
Lunghezza 9.5 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 0.632
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 9.5
No. cross recess 1
P 1.1

Standard

ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ
DIN 7981 CZ
NF E25-658 C

Numeri di articolo

Numero articolo 26760.029.009
EAN 8715492947727
UBB 950352449959
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.