text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Pozidriv DIN 7981 C-Z Steel Zinc plated ST2,9X32MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 2.9 mm
Lunghezza 32 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 1.41
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318149190

Dimensioni

D (mm) 2.9
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 32
No. cross recess 1
P 1.1

Standard

NF E25-658 C
DIN 7981 CZ
ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ

Numeri di articolo

Numero articolo 26760.029.032
EAN 8717077075849
UBB 500645247189
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.