MAVE B.V.
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
Viti
Viti autofilettanti
26210
26210.048.013
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
Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Steel Nickel plated large pack ST4,8X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.8 mm
Lunghezza
13 mm
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Weight per piece (g)
2.2
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Dimensioni
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
13
No. cross recess
2
P
1.6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Numeri di articolo
Numero articolo
26210.048.013
EAN
8715492653420
UBB
950352070755
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare