text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw Phillips DIN 7981 C-H Stainless steel A2 ST4,8X19MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 19 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 2.9
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 19
No. cross recess 2
P 1.6

Standard

ISO 7049 CH
DIN 7981 CH
NF E25-658
ASME B18.6.4

Numeri di articolo

Numero articolo 51660.048.019
EAN 8715492302342
UBB 950352191122
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.