text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head screws without point iso 7049 fh ISO 7049 Steel Zinc plated 4.8 ST3,9X16MM

Specifiche

Diametro 3.9 mm
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Dimensioni

D (mm) 3.9
dk 7.5
k 2.8
L (mm) 16

Standard

DIN 7981 F
ISO 7049 F

Numeri di articolo

Numero articolo 26661.039.016
EAN 8717077320895
UBB 500651064320
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.