text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head screw ISO 7045 Steel Plain 4.8 M3X6

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.71
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 6
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

ISO 7045 H

Numeri di articolo

Numero articolo 24655.030.006
EAN 8717077318892
UBB 500651043795
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.