text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head screw ISO 7045 Steel Plain 4.8 M3X10

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Weight per piece (g) 0.88
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.4
L (mm) 10
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

ISO 7045 H

Numeri di articolo

Numero articolo 24655.030.010
EAN 8717077318915
UBB 500651043951
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.