Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26772
26772.035.019
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
Cross recessed countersunk head tapping screw with flat end DIN 7982 F-Z Steel Zinc plated ST3,5X19MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
19 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
19
No. cross recess
2
P
1.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7982 FZ
ISO
7050 FZ
Numeri di articolo
Numero articolo
26772.035.019
EAN
8712423028999
UBB
500656743977
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare