text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Steel Zinc plated 4.8 M4X10


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.06
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
No. cross recess 2
P 0.7

Standard

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Numeri di articolo

Numero articolo 24672.040.010
EAN 8715492642509
UBB 950353748342
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.