text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Stainless steel A4 M2,5X3

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 3 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.175
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 3
No. cross recess 1
P 0.45

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.