text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
51302
51302.016.020
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
Cross recessed countersunk head screw Pozidriv DIN 965 A-Z Stainless steel A2 M1,6X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M1.6
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.254
Codice merceologico
7318155290
Dimensioni
d-D
M1.6
Thread length (min.)
15
dk (max.)
3
Full thread if L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
20
No. cross recess
0
P
0.35
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
DIN
965
Numeri di articolo
Numero articolo
51302.016.020
EAN
8715494591201
UBB
500633222889
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare