text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M5X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Confezionato per 250
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.16
Info large pack
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 30
No. cross recess 2
P 0.8

Standard

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numeri di articolo

Numero articolo 24670.050.030
EAN 8715492641724
UBB 950353165125
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.