Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24670
24670.050.020
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
Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M5X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.94
Info
large pack
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
20
No. cross recess
2
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈7046-1
DIN
965
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
24670.050.020
EAN
8715492641700
UBB
950353164961
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare