text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M4X80

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.42
Info large pack
Codice merceologico 7318155890

Dimensioni

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 80
No. cross recess 2
P 0.7

Standard

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 24670.040.080
EAN 8717077071513
UBB 500645208801
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.