text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Steel Zinc plated 4.8 large pack M3X30

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info large pack

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 30
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Numeri di articolo

Numero articolo 24670.030.030
EAN 8717077071414
UBB 500645207811
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.