text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A4 M6X20


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.31
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
No. cross recess 3
P 1

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 55300.060.020
EAN 8715492341600
UBB 950353871904
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.