text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A4 M5X90

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 11.69
Codice merceologico 7318155290

Dimensioni

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 90
No. cross recess 2
P 0.8

Standard

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 55300.050.090
EAN 8715494623407
UBB 500633406037
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.