Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
55300
55300.030.060
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
Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A4 M3X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.76
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Full thread if L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
60
No. cross recess
1
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
55300.030.060
EAN
8715494623346
UBB
500633405468
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare