text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A4 M2,5X25

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.838
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 25
No. cross recess 1
P 0.45

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 55300.025.025
EAN 8715494623292
UBB 500633404966
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.