text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw Phillips DIN 965 A-H Stainless steel A2 M3X18


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 18 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.908
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 18
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 51300.030.018
EAN 8715494115483
UBB 500571330975
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.