text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw for chipboard Pozidriv Steel Zinc plated yellow passivated 3,5X35MM

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 35
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 29440.035.035
EAN 8715492958686
UBB 950350262362
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.