MIVB-STIB - 8797421797518
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
Viti
Viti per truciolare
51750
51750.030.025
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
Cross recessed countersunk head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 3X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3 mm
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Driving features
Pozidriv
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
0.83
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
25
No. cross recess
1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51750.030.025
EAN
8715492308115
UBB
950350109589
UNSPSC
31161508
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare