text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw for chipboard Pozidriv Stainless steel A2 3,5X16MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 0.802
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 16
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51750.035.016
EAN 8715492308160
UBB 950350316994
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.