text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw DIN 965 A-H Steel Plain 4.8 M3X12

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.64
Codice merceologico 7318155890

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
No. cross recess 1
P 0.5

Standard

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 24569.030.012
EAN 8717077227064
UBB 500648244233
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.