text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed countersunk head screw DIN 965 A-H Steel Plain 4.8 M2,5X6

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Phillips
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.27
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Full thread if L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 6
No. cross recess 1
P 0.45

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numeri di articolo

Numero articolo 24569.025.006
EAN 8717077227002
UBB 500648243656
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.