Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
24678
24678.030.006
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
Cross recessed countersunk head iso 7046 ISO 7046-1 Steel Plain 4.8 M3X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
6 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Phillips
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.38
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.65
L (mm)
6
No. cross recess
1
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
7046-1 H
Numeri di articolo
Numero articolo
24678.030.006
EAN
8717077319905
UBB
500651054420
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare