Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
72050
72050.039.016
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
Cross recessed caphead tapping screw Steel Zinc plated 3,9X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
1.46
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
16
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
72050.039.016
EAN
8717077259850
UBB
500649103396
UNSPSC
31161501
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare