text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk slotted screw with nut din 7969 DIN 7969 Steel Zinc plated 4.6 M12X40

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 4.6
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class 4.6
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 54.8
Codice merceologico

Dimensioni

a 75
a (min.) 13.7
d-D M12
dk 21
k 7
L (mm) 40
m 10.8
n 3
P 1.75
s 18

Standard

DIN 7969

Numeri di articolo

Numero articolo 08215.120.040
EAN 8717077305175
UBB 500650907016
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.