text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk PZ screw for plastic 30° Steel Zinc plated 2,2X5MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 2.2 mm
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Pozidriv
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 2.2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.3
L (mm) 5
No. cross recess 1

Numeri di articolo

Numero articolo 67575.022.005
EAN 8712423037687
UBB 500656839197
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.