Viti universali per legno
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
Viti
Viti universali per legno
51751
51751.053.050
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
Countersunk head screw with cutting point Stainless steel A2 5,3X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
4.51
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5.3 mm
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
4.51
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
5.3
L (mm)
50
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51751.053.050
EAN
8715494629683
UBB
500634354111
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare