text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk head open end blind rivet Steel / Steel Zinc plated 4,8X12MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Steel / Steel
Rivets end Open
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.8 mm
Lunghezza 12 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Countersunk head
Material body/mandrel Steel / Steel
Rivets end Open
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 3.5
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4.8
Drill ø 4.9
Grip range 6.0-8.0
L (mm) 12
ø dk 9

Numeri di articolo

Numero articolo 34140.048.012
EAN 8715493080546
UBB 950369156928
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.