Rivetto cieco
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
Rivetti
Rivetto cieco
34120
34120.032.010
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
Countersunk head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 3,2X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.2 mm
Lunghezza
10 mm
Mandrel material
Steel
marca
Fabory
Head shape
Countersunk head
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end
Open
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
0.93
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3.2
Drill ø
3.3
Grip range
5.5-7.5
L (mm)
10
ø dk
6
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
34120.032.010
EAN
8715493361324
UBB
950369100652
UNSPSC
31162201
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare