text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical spring washer for bolted connections DIN 6796 Spring steel Mechanical zinc plated yellow passivated M6


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated yellow passivated
Weight per piece (g) 1.4
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
marca Fabory
For nom. size 6
Material Spring steel
Surface treatment Mechanical zinc plated yellow passivated
Weight per piece (g) 1.4
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 6.4
d2 (h14) 14
h (max.) 2
s 1.5

Standard

DIN 6796

Numeri di articolo

Numero articolo 36273.060.001
EAN 8715492758491
UBB 950357436167
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.