text.skipToContent text.skipToNavigation

Conical spring washer for bolted connections DIN 6796 Spring steel M8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Weight per piece (g) 3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
For nom. size 8
Material Spring steel
Weight per piece (g) 3
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 18
h (max.) 2.6
s 2

Standard

DIN 6796

Numeri di articolo

Numero articolo 36270.080.001
EAN 8715492758361
UBB 950357270806
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.