Forniture e accessori
Giunti aria compressa
9C539741
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
Compressed air hose PA 12 HIPHL internal dm 8 mm external dm 10 mm length 25 m b
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9C539741
Colore
Black
Spessore della parete (mm)
1
Trasparente
No
Materiale tubo flessibile
Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
marca
Riegler
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Black
Spessore della parete (mm)
1
Trasparente
No
Materiale tubo flessibile
Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
16
marca
Riegler
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9C539741
EAN
4047322686945
UBB
500583765960
UNSPSC
40142009
Nr articolo produttore
194186
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare