Tubi flessibili e bobine
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
Forniture e accessori
Giunti aria compressa
8H339711
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 19 mm external dm 31 mm CONTINENTAL
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8H339711
Spessore della parete (mm)
6
Trasparente
No
Materiale intarsio
Altro
Raggio di curvatura (mm)
150
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
SBR
Materiale della parete esterna
SBR
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Spessore della parete (mm)
6
Trasparente
No
Materiale intarsio
Altro
Raggio di curvatura (mm)
150
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar)
10
Materiale della parete interna
SBR
Materiale della parete esterna
SBR
Adatto per alimenti
No
Filo statico
No
Diametro nominale
3/4 di pollice (20)
Pressione minima di scoppio (bar)
40
Parete interna elettricamente conduttiva
No
A spirale
Nessuno
Colore della parete esterna
Black
marca
Continental
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
Nr articolo produttore
5000051866
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare