Partyrents - 8797441392782
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
Perni e chiavi
Perni a testa piana Clevis
39797
39797.040.012
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
Clevis pin with small head and split pin hole DIN 1434 Free-cutting steel Zinc plated 4X12X10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
1.35
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
1.35
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
1434
Numeri di articolo
Numero articolo
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare