text.skipToContent text.skipToNavigation

Clevis pin with head and split pin hole ISO 2341 B Free-cutting steel Zinc plated 12X60MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Lh 54.5
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 62.1
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 12 mm
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Lh 54.5
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 62.1
Codice merceologico

Dimensioni

dL (H13) 3.2
Le (min) 5.5
D (mm) 12
dk (h14) 20
k (js14) 4
L (mm) 60

Standard

ISO 2341-B

Numeri di articolo

Numero articolo 39798.120.060
EAN 8717077327979
UBB 500651135112
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.