Perni a testa piana Clevis
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
Perni e chiavi
Perni a testa piana Clevis
39798
39798.120.030
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
Clevis pin with head and split pin hole ISO 2341 B Free-cutting steel Zinc plated 12X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Lh
24.5
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
35.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
12 mm
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Lh
24.5
Material
Free-cutting steel
Surface treatment
Zinc plated
Weight per piece (g)
35.5
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
2341-B
Numeri di articolo
Numero articolo
39798.120.030
EAN
8717077327924
UBB
500651134610
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare