text.skipToContent text.skipToNavigation

Clevis pin with head and split pin hole ISO 2341 B Free-cutting steel Zinc plated 10X70MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Lh 65.5
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 49
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 10 mm
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Lh 65.5
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 49
Codice merceologico

Dimensioni

dL (H13) 3.2
Le (min) 4.5
D (mm) 10
dk (h14) 18
k (js14) 4
L (mm) 70

Standard

ISO 2341-B

Numeri di articolo

Numero articolo 39798.100.070
EAN 8717077327917
UBB 500651134537
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.