text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp lever liftable with zinc plated threaded rod Glass-fiber reinforced plastic M6X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 19.78
Info with threaded rod
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 19.78
Info with threaded rod
Codice merceologico

Dimensioni

a 43
d-D M6
h 35
L (mm) 25
P 1

Numeri di articolo

Numero articolo 57071.060.025
EAN 8715492876287
UBB 950373189121
UNSPSC 31162807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.