text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp lever liftable with zinc plated threaded rod Glass-fiber reinforced plastic M12X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 134
Info with threaded rod
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Glass-fiber reinforced plastic
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 134
Info with threaded rod
Codice merceologico

Dimensioni

a 104
d-D M12
h 70
L (mm) 50
P 1.75

Numeri di articolo

Numero articolo 57071.120.050
EAN 8715492876317
UBB 950373189469
UNSPSC 31162807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.