text.skipToContent text.skipToNavigation

Cladding screw with sealing washer 19mm flat point Stainless steel A2 flat point 6,3X38MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2

Specifiche

Diametro 6.3 mm
Lunghezza 38 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 11.05
Info flat point
Codice merceologico 7318140

Dimensioni

d2 19
D (mm) 6.3
h 3
k 4.6
L (mm) 38
s 3

Numeri di articolo

Numero articolo 51893.063.038
EAN 8717077785083
UBB 500634516735
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.