text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 R larghezza tra le piastre 8 mm lunghezza 140 mm diritto


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 140
Larghezza chiave aperta (mm) 8
Protezione della superficie Cromato
Peso 32
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 8
Larghezza della testa a giorno (mm) 19.8
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 17.5
Altezza della testa a giorno (mm) 3.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 7
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico 8204110000
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297051

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.