text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a cricchetto per anelli aperti 7 R larghezza tra le superfici piane 22 mm lunghezza 292 mm larghezza


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numero articolo
Lunghezza (m)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie Cromato
Peso 319
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 292
Larghezza chiave aperta (mm) 22
Protezione della superficie Cromato
Peso 319
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm) 22
Larghezza della testa a giorno (mm) 48
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 42.5
Altezza della testa a giorno (mm) 7.1
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 13.3
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 325
Codice merceologico
Model 7 R 22
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.220.001
EAN 4010886889244
UBB 500503853300
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297191

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.