Viti universali per legno
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
Viti
Viti universali per legno
51562
51562.045.060
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
Cylindrical head srew with cutting-point 4,5X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Weight per piece (g)
4.72
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Weight per piece (g)
4.72
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d2
5.1
D (mm)
4.5
dk
7.05
k
4.8
L (mm)
60
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51562.045.060
EAN
8715494625128
UBB
500634313455
UNSPSC
31161605
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.