text.skipToContent text.skipToNavigation

Avvolgitubo automatico Rodac 13 mm 1/2” BSP 12 m di lunghezza


Numero articolo RA8833
Materiale Altro
Mobile No
Per il diametro interno del tubo (mm) 18
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Lunghezza massima della corsa (m) 12
Dimensione del raccordo filettato di ingresso (pollici) 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Materiale Altro
Mobile No
Per il diametro interno del tubo (mm) 18
Meccanismo di arrotolamento Caricato a molla
Con tubo flessibile
Lunghezza massima della corsa (m) 12
Dimensione del raccordo filettato di ingresso (pollici) 1/2 pollice
Dimensione dell'attacco filettato del tamburo (pollici) 1/2 pollice
marca Rodac
Weight per piece (g) 9700
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo RA8833
EAN 8717659227772
UBB 500619222879
UNSPSC 27131613
Nr articolo produttore  RA8833
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.