Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
K0008
K0008.901.305
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
Chiave regolabile Bahco 9073P 305mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (m)
308
Apertura massima della chiave (mm)
35
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
marca
Bahco
Weight per piece (g)
745
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Fosfatato
Lunghezza (m)
308
Apertura massima della chiave (mm)
35
Testato secondo la norma ISO 6787
SÌ
Posizione della ganascia (°)
15
marca
Bahco
Weight per piece (g)
745
Codice merceologico
Visualizza
Model
ERGO 90P
Type
Adjustable Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
K0008.901.305
EAN
7314150101726
UBB
240123047708
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
9073 P
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare